Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 294 Box-kattotuuletin 8-puolinen | AC9UPY 3KF47

RACO 294 Box Kattotuuletin 8 Sivu

Varastossa
Tuote: AC9UPY Malli: 294Ristiviite: 3KF47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletinrasia
LaatikkotyyppiKahdeksankulmio
Telineen tyyppiFA 1/2 "takaisku
Koko21.5 kuparia.
KiinnitystyyppiNM-B
VäriHopea
Syvyys2-1 / 8 "
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys2.125 "
Nimellinen pituus4-1 / 4 "
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä4
Jengien lukumäärä2
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoSyvyysNimellissyvyys1/2-tuumisten takalaukkujen määräHinta
RACO 295-1 -laatikko, kattotuuletin | AF2QFW 6XC86 295-14 "pyöreä kattopannu, Conduitille tai NM-B: lle6 kuparia.1 / 2 "1 / 2 "4€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 294 Box Kattotuuletin 8 Sivu
€67.20 / yksikkö