SOUTHWORTH PPAL 360 R4 Automaattinen jousikäyttöinen tasokuormaaja | AH8GPC 38TA16

SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automaattinen jousitoiminen tasokuormaaja

Varastossa
Tuote: AH8GPC Malli: PPAL 360 R4Ristiviite: 38TA16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,626.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan asennoitin ja tasokuormaaja
Väripunainen
Suorittaa loppuunEmali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus4500 lb
Alennettu korkeus9-1 / 2 "
Alustan koko43-5 / 8 "halkaisija
Korotettu korkeus27-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.8008
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)113.28
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostosäädin: Paino käytössä
    • Nostomekanismi: Puristusjousi
    • Nostokyky: Automaattinen nosto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOUTHWORTH PPAL 360 AIR -pneumaattinen kuormalavakuormaaja 4500 paunaa AH8GPB 38TA15 PPAL 360 ILMA€6,178.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automaattinen jousitoiminen tasokuormaaja
€6,626.09 / yksikkö