SOUTHWORTH PPAL 360 AIR -pneumaattinen kuormalavakuormaaja 4500 paunaa AH8GPB 38TA15

SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumaattinen lavakuormaaja 4500 lbs

Varastossa
Tuote: AH8GPB Malli: PPAL 360 AIRRistiviite: 38TA15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,299.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan asennoitin ja tasokuormaaja
Väripunainen
Suorittaa loppuunEmali
KehysmateriaaliTeräs
Kantavuus4500 lb
Alennettu korkeus9-1 / 2 "
Alustan koko43-5 / 8 "halkaisija
Korotettu korkeus27-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostosäädin: Paino käytössä
    • Nostomekanismi: Pneumaattinen
    • Nostokyky: Automaattinen nosto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOUTHWORTH PPAL 360 R4 Automaattinen jousikäyttöinen tasokuormaaja | AH8GPC 38TA16 PPAL 360 R4€6,825.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumaattinen lavakuormaaja 4500 lbs
€6,299.95 / yksikkö