SOUTHWIRE COMPANY 65676902 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa | AE4NAY 5LWP4

SOUTHWIRE COMPANY 65676902 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4NAY Malli: 65676902Ristiviite: 5LWP4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatin kaapeli
Kaapelin tyyppiLiitäntälaatikko
Mittari / kapellimestari18
Takki väriRuskea
Maks. Lämpötila60 C
Nimellinen ulkohalkaisija.0.202 "
Johtimien lukumäärä8
PakkaustyyppiKela
ArvosanaCL2
Kelan / kelan pituus (Ft.)250
TyyppiCL2
Jännite150
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan / kelan pituus (Ft.)Kaapelin tyyppiMittari / kapellimestariTyyppiJänniteLangan kokoeräTakki väriHinta
SOUTHWIRE COMPANY 56489201 Termostaattilanka 18/2 Plenum Rated 500 Feet | AC4JRH 30C849 56489201500Kiinteä johdin18/2Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€188.49
SOUTHWIRE COMPANY 56489301 Termostaattilanka 18/3 Plenum Rated 500 Feet | AC4JRJ 30C850 56489301500Kiinteä johdin18/3Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€256.36
SOUTHWIRE COMPANY 56489401 Termostaattilanka 18/4 liitäntälaatikko, 250 jalkaa AC4JRK 30C851 56489401250Kiinteä johdin18/4Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€184.00
SOUTHWIRE COMPANY 56489601 Termostaattilanka 18/6 liitäntälaatikko, 250 jalkaa AC4JRM 30C853 56489601250Kiinteä johdin18/6Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€205.04
SOUTHWIRE COMPANY 56489901 Termostaattilanka 18/8 Plenum Rated 250 Feet | AC4JRN 30C854 56489901250Kiinteä johdin18/8Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€221.31
SOUTHWIRE COMPANY 64162102 Kaapelitermostaatti ruskea 500 jalkaa | AE4NAZ 5LWP5 64162102500Liitäntälaatikko18CL2150-Termostaatin kaapeliRuskea€127.82
SOUTHWIRE COMPANY 55020102 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa | AE4NBA 5LWP6 55020102250Liitäntälaatikko18CL2150-Termostaatin kaapeliRuskea€190.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 65676902 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa
€152.85 / yksikkö