Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOUTHWIRE COMPANY 56489201 Termostaattilanka 18/2 Plenum Rated 500 Feet | AC4JRH 30C849

SOUTHWIRE COMPANY 56489201 Termostaatin johto 18/2 liitäntä, mitoitettu 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4JRH Malli: 56489201Ristiviite: 30C849

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattilanka
Kaapelin tyyppiKiinteä johdin
Mittari / kapellimestari18/2
Takki väriValkoinen
Maks. Lämpötila60 C
Nimellinen ulkohalkaisija.0.09 "
Johtimien lukumäärä2
PakkaustyyppiKela
ArvosanaCL2P
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
TyyppiPlenum arvioitu
Jännite300
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan / kelan pituus (Ft.)Kaapelin tyyppiMittari / kapellimestariTyyppiJänniteLangan kokoeräTakki väriHinta
SOUTHWIRE COMPANY 56489301 Termostaattilanka 18/3 Plenum Rated 500 Feet | AC4JRJ 30C850 56489301500Kiinteä johdin18/3Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€256.36
SOUTHWIRE COMPANY 56489401 Termostaattilanka 18/4 liitäntälaatikko, 250 jalkaa AC4JRK 30C851 56489401250Kiinteä johdin18/4Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€184.00
SOUTHWIRE COMPANY 56489601 Termostaattilanka 18/6 liitäntälaatikko, 250 jalkaa AC4JRM 30C853 56489601250Kiinteä johdin18/6Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€205.04
SOUTHWIRE COMPANY 56489901 Termostaattilanka 18/8 Plenum Rated 250 Feet | AC4JRN 30C854 56489901250Kiinteä johdin18/8Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€221.31
SOUTHWIRE COMPANY 65676902 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa | AE4NAY 5LWP4 65676902250Liitäntälaatikko18CL215018AWGTermostaatin kaapeliRuskea€152.85
SOUTHWIRE COMPANY 64162102 Kaapelitermostaatti ruskea 500 jalkaa | AE4NAZ 5LWP5 64162102500Liitäntälaatikko18CL2150-Termostaatin kaapeliRuskea€127.82
SOUTHWIRE COMPANY 55020102 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa | AE4NBA 5LWP6 55020102250Liitäntälaatikko18CL2150-Termostaatin kaapeliRuskea€190.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 56489201 Termostaatin johto 18/2 liitäntä, mitoitettu 500 jalkaa
€188.49 / yksikkö