SOUTHWIRE COMPANY 56489301 Termostaattilanka 18/3 Plenum Rated 500 Feet | AC4JRJ 30C850

SOUTHWIRE COMPANY 56489301 Termostaatin johto 18/3 liitäntä, mitoitettu 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4JRJ Malli: 56489301Ristiviite: 30C850

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€256.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaattilanka
Kaapelin tyyppiKiinteä johdin
Mittari / kapellimestari18/3
Takki väriValkoinen
Maks. Lämpötila60 C
Nimellinen ulkohalkaisija.0.09 "
Johtimien lukumäärä3
PakkaustyyppiKela
ArvosanaCL2P
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
TyyppiPlenum arvioitu
Jännite300
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan / kelan pituus (Ft.)Kaapelin tyyppiMittari / kapellimestariTyyppiJänniteLangan kokoeräTakki väriHinta
SOUTHWIRE COMPANY 56489201 Termostaattilanka 18/2 Plenum Rated 500 Feet | AC4JRH 30C849 56489201500Kiinteä johdin18/2Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€188.49
SOUTHWIRE COMPANY 56489401 Termostaattilanka 18/4 liitäntälaatikko, 250 jalkaa AC4JRK 30C851 56489401250Kiinteä johdin18/4Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€184.00
SOUTHWIRE COMPANY 56489601 Termostaattilanka 18/6 liitäntälaatikko, 250 jalkaa AC4JRM 30C853 56489601250Kiinteä johdin18/6Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€205.04
SOUTHWIRE COMPANY 56489901 Termostaattilanka 18/8 Plenum Rated 250 Feet | AC4JRN 30C854 56489901250Kiinteä johdin18/8Plenum arvioitu30018AWGTermostaattilankaValkoinen€221.31
SOUTHWIRE COMPANY 65676902 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa | AE4NAY 5LWP4 65676902250Liitäntälaatikko18CL215018AWGTermostaatin kaapeliRuskea€152.85
SOUTHWIRE COMPANY 64162102 Kaapelitermostaatti ruskea 500 jalkaa | AE4NAZ 5LWP5 64162102500Liitäntälaatikko18CL2150-Termostaatin kaapeliRuskea€127.82
SOUTHWIRE COMPANY 55020102 Kaapelitermostaatti ruskea 250 jalkaa | AE4NBA 5LWP6 55020102250Liitäntälaatikko18CL2150-Termostaatin kaapeliRuskea€190.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 56489301 Termostaatin johto 18/3 liitäntä, mitoitettu 500 jalkaa
€256.36 / yksikkö