HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M laatikko 15 ja 50 ml kansi valkoinen - 10 kpl pakkaus | AE9YPP 6NUF2

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M laatikko 15 ja 50 ml kansi valkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9YPP Malli: HS2860MRistiviite: 6NUF2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPahvi kryogeeninen laatikko
VäriValkoinen
OmistaaKoeputket
Sisällä Dia.22 "
Sisäkorkeus4.87 "
Sisäleveys5.5 "
MateriaaliPahvi
Maks. Lämpötila Alue (F)120
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.23 "
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (22 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860M laatikko 15 ja 50 ml kansi valkoinen - 10 kpl pakkaus
€78.53 /pakkaus