SOUTHWIRE COMPANY 19190008 Virtajohto, väliaikainen virtajohto, 50 A Max. Amps, 125/250V AC, 6/3/8/1 Johdinkoko | CU3CYK 792UX7

SOUTHWIRE COMPANY 19190008 Virtajohto, väliaikainen virtajohto, 50 A Max. Ampeerit, 125/250 V AC, 6/3/8/1 johdinkoko

Varastossa
Tuote: CU3CYK Malli: 19190008Ristiviite: 792UX7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähteen johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.4125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOUTHWIRE COMPANY LIV18240008 Virtajohto, Virtalähdejohto, 50 A Max. Ampeerit, 125/250 V AC, 6364H, 4 johtoa, 4 PK | CU3CYG 792UX4 LIV18240008€224.18
SOUTHWIRE COMPANY 18340008 Virtalähde, väliaikainen virtajohto, 50 A Max. Ampeerit, 125/250 V AC, 4 johtoa, 4 PK | CU3CYH 792UX5 18340008€217.35
SOUTHWIRE COMPANY 19180008 Virtalähde, väliaikainen virtajohto, 50 A Max. Amps, 125/250V AC, 6/3/8/1 Johdinkoko | CU3CYJ 792UX6 19180008€552.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 19190008 Virtajohto, väliaikainen virtajohto, 50 A Max. Ampeerit, 125/250 V AC, 6/3/8/1 johdinkoko
€942.23 / yksikkö