Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOUTHWIRE COMPANY 147835 Wire 8 Awg / 4 Cond Harmaa 25ft | AF8XPY 29HZ22

SOUTHWIRE COMPANY 147835 Johto 8 Awg/4 Cond Harmaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8XPY Malli: 147835Ristiviite: 29HZ22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämetallinen rakennuskaapeli
Kaapelin tyyppiUF-B
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet40
Nimellinen ulkohalkaisija.1.059 "x 0.319"
Johtimien lukumäärä3 maahan
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäVankka
Lämpötila Luokitus194-astetta F
Jännite600V
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ROMEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Puolan pituusLangan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 13059155 Rakennuslanka 10 Awg / 4-johdin Harmaa 250ft | AF8XPX 29HZ21 13059155300.727 "x 0.215"250ft.10AWG€651.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 147835 Johto 8 Awg/4 Cond Harmaa 25 jalkaa
€118.06 / yksikkö