SOUTHWIRE COMPANY 13059155 Rakennuslanka 10 Awg / 4-johdin Harmaa 250ft | AF8XPX 29HZ21

SOUTHWIRE COMPANY 13059155 Rakennuslanka 10 Awg / 4 putki harmaa 250 ft

Varastossa
Tuote: AF8XPX Malli: 13059155Ristiviite: 29HZ21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämetallinen rakennuskaapeli
Kaapelin tyyppiUF-B
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet30
Nimellinen ulkohalkaisija.0.727 "x 0.215"
Johtimien lukumäärä3 maahan
Puolan pituus250ft.
Säikeinen / kiinteäVankka
Lämpötila Luokitus194-astetta F
Jännite600V
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: ROMEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Puolan pituusLangan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 147835 Wire 8 Awg / 4 Cond Harmaa 25ft | AF8XPY 29HZ22 147835401.059 "x 0.319"25ft.8AWG€118.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 13059155 Rakennuslanka 10 Awg / 4 putki harmaa 250 ft
€651.97 / yksikkö