Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOTERA 825X700 Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm | CU3CJV 48YA46

SOTERA 825X700 Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm

Varastossa
Tuote: CU3CJV Malli: 825X700Ristiviite: 48YA46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOTERA 825X700 Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm
€537.51 / yksikkö