Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS 208US4 sarana Näkymätön satiinikromi 2 3/4 tuumaa | AD6TDC 4ACV9

SOSS 208US4 sarana Näkymätön satiinikromi 2 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6TDC Malli: 208US4Ristiviite: 4ACV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkymätön sarana
VäriMessinki
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus2.75 "
Ovilehden leveys5 / 8 "
Oven paksuus1"
Suorittaa loppuunSatiini messinki
Kehyksen lehden pituus2.75 "
Kehyksen lehden leveys5 / 8 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2.75 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus29 / 32 "
KantavuusKeskitaso
MateriaaliZamac ja teräs
AsennusTäysi Mortise
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusVäriOvilehden pituusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusKantavuusLeveysOvilehden leveysHinta
SOSS 100US26DPB Sarana Invisible Satin Chrome 1 In | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Hopea1"215 / 32 "Light Duty1.031 "3 / 8 "€9.69
SOSS 100US4PB Näkymätön satiininen messinki 1 tuuma | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Messinki1"215 / 32 "Light Duty1.031 "3 / 8 "€18.09
SOSS 101US26DPB Sarana Näkymätön Satin Chrome 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Hopea1 11 / 16 "229 / 64 "Light Duty1 3 / 64 "3 / 8 "€17.80
SOSS 101US4PB sarana näkymätön satiinimessinki 1 3/64 tuumaa | AD6TCT 4ACU9 101US4PB1 11 / 16 "Messinki1 11 / 16 "229 / 64 "Light Duty1 3 / 64 "3 / 8 "€12.94
SOSS 103US4PB Näkymätön satiininen messinki 1 1/2 tuumaa | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Messinki1.5 "219 / 32 "Light Duty1.38 "1 / 2 "€16.04
SOSS 203US26DPB Sarana Näkymätön Satiinikromi 1 3/4 tuumaa | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Hopea1.75 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€14.41
SOSS 203US4PB Näkymätön satiinimessinki 1 3/4 tuumaa | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Messinki1.75 "223 / 32 "Keskitaso1 23 / 64 "1 / 2 "€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS 208US4 sarana Näkymätön satiinikromi 2 3/4 tuumaa
€21.00 / yksikkö