Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLO SPRAYER 0610411K Varren ja sulkuventtiilin korjaussarja | AC9RFA 3JEK3

SOLO SPRAYER 0610411K sauvan ja sulkuventtiilin korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC9RFA Malli: 0610411KRistiviite: 3JEK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauva- ja sulkuventtiilien korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLO SPRAYER 0610411K sauvan ja sulkuventtiilin korjaussarja
€20.34 / yksikkö