SOLBERG ST-851 / 1-250C T-tyylinen tulosuodatin 2 1/2 tuuman Fnpt | AD2QQQ 3TLG4

SOLBERG ST-851/1-250C T-tyylinen tulosuodatin 2 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD2QQQ Malli: ST-851/1-250CRistiviite: 3TLG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€987.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-tyylinen sisääntulotyhjiösuodatin
Halkaisija9"
Tehokkuusluokitus99%
Suodattimen luokitus5 mikronia
Käytetään puhaltimen nro kanssa.6JD31, 6JD30, 2EPP6, 2EPP7, 2EPR1, 2EPR2,2EPT2, 2EPT3
Korkeus16.25 "
Tuloaukko2 1/2 (F) NPT
MateriaaliAlumiinipää, polykarbonaattikauha
Max. Virtaus210 cfm
pistorasia2 1/2 (F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.074
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusTuloaukkoMateriaaliMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG ST-851 / 1-200C T-tyyppinen imusuodatin 2 tuuman Fnpt 175 cfm | AD2QQP 3TLG3 ST-851 / 1-200C9"16.25 "2 (F) NPTAlumiinipää, polykarbonaattikauha175 cfm2 (F) NPT€970.75
SOLBERG ST-235P-300C T-tyyppinen imusuodatin 3 tuuman Fnpt 300 CFM | AD2QQR 3TLG5 ST-235P-300C13 1 / 2 "19.75 "3 (F) NPTAlumiinipää, polykarbonaattikauha300 cfm3 (F) NPT€1,837.22
SOLBERG ST-235P-400C T-tyypin imusuodatin 4 tuumaa Fnpt 520 Cfm | AD2QQT 3TLG6 ST-235P-400C13 1 / 2 "19.75 "4 (F) NPTAlumiinipää, polykarbonaattikauha520 cfm4 (F) NPT€1,816.55
SOLBERG CT-851-200C T-tyylinen tulosuodatin 2 tuuman Fnpt 175 cfm | AD2QQU 3TLG7 CT-851-200C9"13 "2 (F) NPTHiiliteräs175 cfm2 (F) NPT€967.14
SOLBERG CT-275P-500C T-tyylinen imusuodatin 5 tuuman Fnpt 800 CFM | AD2QQV 3TLG8 CT-275P-500C19 "18.25 "5 (F) NPTHiiliteräs800 cfm5 (F) NPT€3,308.75
SOLBERG CT-275P-600C T-tyylinen imusuodatin 6 tuuman Fnpt 1100 CFM | AD2QQW 3TLG9 CT-275P-600C19 "18.25 "6 (F) NPTHiiliteräs1100 cfm6 (F) NPT€3,692.55
SOLBERG CT-851-250C T-tyylinen tulosuodatin 2 1/2 tuuman Fnpt | AD2QTT 3TLN7 CT-851-250C9"13 "2-1 / 2 (F) NPTHiiliteräs210 cfm2-1 / 2 (F) NPT€1,038.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG ST-851/1-250C T-tyylinen tulosuodatin 2 1/2 tuuman Fnpt
€987.93 / yksikkö