Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG PSG850 / 1 -suodatinelementti, joka sulautuu 0.3 mikronia | AD2QTL 3TLN1

SOLBERG PSG850/1 suodatinelementin yhdistäminen 0.3 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2QTL Malli: PSG850/1Ristiviite: 3TLN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistyvä suodatinelementti
hyödytHeavy Duty 2 - 2 1/2 "NPT -yhdistyssuodattimet
Käytettävissä varastossaHDL-PSG850 / 1-200HC
mikronia0.3
TyyppiTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
SOLBERG PSG848 -suodatinelementti sulautuu 0.3 mikronia | AD2QTK 3TLL9 PSG848Heavy Duty 1 - 2 "NPT-sulautumissuodattimet€104.62
SOLBERG PSG860 / 1 -suodatinelementti yhdistyy 0.3 mikronia | AD2QTM 3TLN2 PSG860 / 1Heavy Duty 2 - 2 1/2 "NPT -yhdistyssuodattimet€216.71
SOLBERG PSG474 / 2 -suodatinelementti yhdistyy 0.3 mikronia | AD2QTQ 3TLN5 PSG474 / 2Heavy Duty 5 - 6 "NPT-sulautumissuodattimet€1,089.86
SOLBERG PSG476 -suodatinelementti sulautuu 0.3 mikronia | AD2QTR 3TLN6 PSG476Heavy Duty 8 "NPT -yhdistyssuodattimet€2,224.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG PSG850/1 suodatinelementin yhdistäminen 0.3 mikronia
€166.36 / yksikkö