SOLBERG PSG476 -suodatinelementti sulautuu 0.3 mikronia | AD2QTR 3TLN6

SOLBERG PSG476 suodatinelementin yhdistäminen 0.3 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2QTR Malli: PSG476Ristiviite: 3TLN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,224.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistyvä suodatinelementti
hyödytHeavy Duty 8 "NPT -yhdistyssuodattimet
Käytettävissä varastossaHDL-PSG476-800F
mikronia0.3
TyyppiTyhjiöpumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.7925
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
SOLBERG PSG848 -suodatinelementti sulautuu 0.3 mikronia | AD2QTK 3TLL9 PSG848Heavy Duty 1 - 2 "NPT-sulautumissuodattimet€104.62
SOLBERG PSG850 / 1 -suodatinelementti, joka sulautuu 0.3 mikronia | AD2QTL 3TLN1 PSG850 / 1Heavy Duty 2 - 2 1/2 "NPT -yhdistyssuodattimet€166.36
SOLBERG PSG860 / 1 -suodatinelementti yhdistyy 0.3 mikronia | AD2QTM 3TLN2 PSG860 / 1Heavy Duty 2 - 2 1/2 "NPT -yhdistyssuodattimet€216.71
SOLBERG PSG474 / 2 -suodatinelementti yhdistyy 0.3 mikronia | AD2QTQ 3TLN5 PSG474 / 2Heavy Duty 5 - 6 "NPT-sulautumissuodattimet€1,089.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG PSG476 suodatinelementin yhdistäminen 0.3 mikronia
€2,224.87 / yksikkö