Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG LGM39300 Ilma / öljynerotinelementtilasi 105 Scfm | AE4EQX 5JPV9

SOLBERG LGM39300 ilman/öljyn erotinelementti Lasi 105 Scfm

Varastossa
Tuote: AE4EQX Malli: LGM39300Ristiviite: 5JPV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöritä ilma / öljynerotinelementti
Elementin materiaaliLasi
Suodatuksen tehokkuus3 ppm
Korkeus6.875 "
Poistoaukon kokoM39
Dia ulkopuolella.5-7 / 8 "
Nimellinen virtausnopeus105 SCFM
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.28
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG LGM39300 ilman/öljyn erotinelementti Lasi 105 Scfm
€437.13 / yksikkö