SOLBERG FT-275P-400F imusuodatin 4 laippa 520 Max CFM | AE4ETW 5JRA4

SOLBERG FT-275P-400F Imusuodatin 4 Laippa 520 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4ETW Malli: FT-275P-400FRistiviite: 5JRA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€625.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija12 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus14 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus520 cfm
Nännin pituus (tuumaa)4
pistorasia4 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8755
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaHinta
SOLBERG FT-275P-400 imusuodatin 4 (m) npt 520 Max Cfm | AE4ETV 5JRA3 FT-275P-4004 (M) NPT€489.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-275P-400F Imusuodatin 4 Laippa 520 Max Cfm
€625.70 / yksikkö