SOLBERG FT-275P-400 imusuodatin 4 (m) npt 520 Max Cfm | AE4ETV 5JRA3

SOLBERG FT-275P-400 Imusuodatin 4 (m)npt 520 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4ETV Malli: FT-275P-400Ristiviite: 5JRA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija12 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus14 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus520 cfm
Nännin pituus (tuumaa)4
pistorasia4 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaHinta
SOLBERG FT-275P-400F imusuodatin 4 laippa 520 Max CFM | AE4ETW 5JRA4 FT-275P-400F4 Laippa€625.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-275P-400 Imusuodatin 4 (m)npt 520 Max Cfm
€489.13 / yksikkö