SOLBERG FT-231P-200 Imusuodatin 2 (m) npt 135 Max Cfm | AE4ETT 5JRA1

SOLBERG FT-231P-200 Imusuodatin 2 (m)npt 135 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AE4ETT Malli: FT-231P-200Ristiviite: 5JRA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu paljastunut suodatin
Malliavoin
Halkaisija6"
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus12.5 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus135 cfm
Nännin pituus (tuumaa)2-1/4
pistorasia2 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG FT-275P-300 Imusuodatin 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETU 5JRA2 FT-275P-30012 "13 "300 cfm3 (M) NPT€518.45
SOLBERG FT-485P-1200F Imusuodatin 12 Laippa 4700 Max Cfm | AE4EUG 5JRC4 FT-485P-1200F19 3 / 4 "31 "4700 CFM12 Laippa€2,278.63
SOLBERG FT-685P-1200F Imusuodatin 12 Laippa 4700 Max Cfm | AE4EUH 5JRC5 FT-685P-1200F19 3 / 4 "38 "4700 CFM12 Laippa€2,865.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-231P-200 Imusuodatin 2 (m)npt 135 Max Cfm
€198.14 / yksikkö