Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG FT-15-100 Tulosuodatin 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7

SOLBERG FT-15-100 Tulosuodatin 1 Mnpt Ulos 35 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPP Malli: FT-15-100Ristiviite: 3TLD7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€40.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
Malliavoin
Halkaisija4 1 / 2 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus4"
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus35 cfm
Nännin pituus (tuumaa)1-1/2
pistorasia1 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtauspistorasiaTemp. alueHinta
SOLBERG F-15-100 Imusuodatin 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100Huppu6"4"35 cfm1 (M) NPT15 - 220 F€42.66
SOLBERG F-19P-100 Imusuodatin 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9 F-19P-100Huppu6"6.625 "55 cfm1 (M) NPT15 - 220 F€59.57
SOLBERG F-19P-125 Imusuodatin 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Huppu6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT15 - 220 F€60.91
SOLBERG F-19P-150 Imusuodatin 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2 F-19P-150Huppu6"6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT15 - 220 F€62.58
SOLBERG FT-19P-100 Imusuodatin 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100avoin4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (M) NPT-15 - 220 F€52.68
SOLBERG FT-19P-125 Imusuodatin 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125avoin4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT-15 - 220 F€53.55
SOLBERG FT-19P-150 Imusuodatin 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150avoin4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT-15 - 220 F€56.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FT-15-100 Tulosuodatin 1 Mnpt Ulos 35 Max Cfm
€40.64 / yksikkö