Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG F-19P-100 Imusuodatin 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9

SOLBERG F-19P-100 Tulosuodatin 1 Mnpt Out 55 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QMG Malli: F-19P-100Ristiviite: 3TKZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija6"
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus6.625 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus55 cfm
Nännin pituus (tuumaa)1-5/8
pistorasia1 (M) NPT
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliHalkaisijaKorkeusMax. VirtauspistorasiaTemp. alueHinta
SOLBERG F-15-100 Imusuodatin 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100Huppu6"4"35 cfm1 (M) NPT15 - 220 F€42.66
SOLBERG F-19P-125 Imusuodatin 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Huppu6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT15 - 220 F€60.91
SOLBERG F-19P-150 Imusuodatin 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2 F-19P-150Huppu6"6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT15 - 220 F€62.58
SOLBERG FT-15-100 Tulosuodatin 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100avoin4 1 / 2 "4"35 cfm1 (M) NPT-15 - 220 F€40.64
SOLBERG FT-19P-100 Imusuodatin 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100avoin4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (M) NPT-15 - 220 F€52.68
SOLBERG FT-19P-125 Imusuodatin 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125avoin4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (M) NPT-15 - 220 F€53.55
SOLBERG FT-19P-150 Imusuodatin 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150avoin4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (M) NPT-15 - 220 F€56.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-19P-100 Tulosuodatin 1 Mnpt Out 55 Max Cfm
€59.57 / yksikkö