SOLBERG FS-275P-600F Äänenvaimennin 6 Laippa ulos 1100 Max CFM | AD2QLJ 3TKX6

SOLBERG FS-275P-600F äänenvaimennin 6 laippa ulos 1100 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QLJ Malli: FS-275P-600FRistiviite: 3TKX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€815.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija16 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus15 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus1100 cfm
Nännin pituus (tuumaa)5
Melunvaimennusluokka NRR5-15 dB
pistorasia6 Laippa
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8475
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG FS-235P-400 Äänenvaimennin 4 tuuman Mnpt Out 520 CFM Max Poly | AB3GQR 1TBZ7 FS-235P-40016 "14 "Äänenvaimennin520 cfm4 (M) NPT€526.21
SOLBERG FS-231P-200 Äänenvaimennin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Suodattimen äänenvaimennin135 cfm2 (M) NPT€251.69
SOLBERG FS-231P-250 Äänenvaimennin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max CFM | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Suodattimen äänenvaimennin195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€250.35
SOLBERG FS-235P-300 Äänenvaimennin 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1 FS-235P-30016 "13 "Suodattimen äänenvaimennin300 cfm3 (M) NPT€496.76
SOLBERG FS-275P-400 Äänenvaimennin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Suodattimen äänenvaimennin520 cfm4 (M) NPT€610.47
SOLBERG FS-275P-500 Äänenvaimennin 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Suodattimen äänenvaimennin800 cfm5 (M) NPT€623.67
SOLBERG FS-275P-600 -vaimennin 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Suodattimen äänenvaimennin1100 cfm6 (M) NPT€672.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FS-275P-600F äänenvaimennin 6 laippa ulos 1100 Max Cfm
€815.51 / yksikkö