SOLBERG FS-275P-600 -vaimennin 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4

SOLBERG FS-275P-600 äänenvaimennin 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2LLM Malli: FS-275P-600Ristiviite: 3RAV4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€672.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliÄänenvaimentimen putki
Halkaisija16 "
Suodattimen tehokkuusYli 99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus15 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus1100 cfm
Nännin pituus (tuumaa)5
Melunvaimennusluokka NRR5-15 dB
pistorasia6 (M) NPT
Temp. alue-15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.51
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräMax. VirtauspistorasiaHinta
SOLBERG FS-235P-400 Äänenvaimennin 4 tuuman Mnpt Out 520 CFM Max Poly | AB3GQR 1TBZ7 FS-235P-40016 "14 "Äänenvaimennin520 cfm4 (M) NPT€526.21
SOLBERG FS-231P-200 Äänenvaimennin 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Suodattimen äänenvaimennin135 cfm2 (M) NPT€251.69
SOLBERG FS-231P-250 Äänenvaimennin 2 1/2 Mnpt Out 195 Max CFM | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Suodattimen äänenvaimennin195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€250.35
SOLBERG FS-235P-300 Äänenvaimennin 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1 FS-235P-30016 "13 "Suodattimen äänenvaimennin300 cfm3 (M) NPT€496.76
SOLBERG FS-275P-400 Äänenvaimennin 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Suodattimen äänenvaimennin520 cfm4 (M) NPT€610.47
SOLBERG FS-275P-500 Äänenvaimennin 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Suodattimen äänenvaimennin800 cfm5 (M) NPT€623.67
SOLBERG FS-275P-400F Äänenvaimennin 4 laipan ulostulo 520 Max CFM | AD2LLN 3RAV5 FS-275P-400F16 "14 "Suodattimen äänenvaimennin520 cfm4 Laippa€613.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG FS-275P-600 äänenvaimennin 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm
€672.05 / yksikkö