KERN AND SOHN CDS-sarjan laskenta-asteikot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 225 115 60 mm , Kotelon korkeus: 60 mm , Kotelon pituus: 115 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 318 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: g , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliPinnan syvyyden punnitseminenTulojännitelineaarisuusPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Hinta (ei alv)
A
CDS 4K0.02
228 mm110 - 230 V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€933.62
B
CDS 16K0.1
315 mm110 - 230 V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€811.84
C
CDS 15K0.05
318 mm220 - 240 V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€811.84
D
CDS 30K0.1
318 mm220 - 240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€906.56
E
CDS 30K0.1L
350 mm220 - 240 V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,556.03
F
CDS 36K0.2L
350 mm110 - 230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,556.03
G
CDS 60K0.2
350 mm220 - 240 V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,556.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?