Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLBERG 275P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRK 3TLJ4

SOLBERG 275P suodatinelementti polyesteri 5 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2QRK Malli: 275PRistiviite: 3TLJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinelementti
Elementin materiaaliPolyesteri
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFT60-2, 2EPT6, 2EPT7, 2EPU1
Korkeus9.625 "
Sisällä Dia.8"
Dia ulkopuolella.11-3 / 4 "
TyyppiPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.01
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyyppiHinta
SOLBERG 335P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRH 3TLJ2 335P14.5 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "Polyesteri€229.15
SOLBERG 245P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRJ 3TLJ3 245P9.625 "6"9-3 / 4 "Polyesteri€252.55
SOLBERG 375P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRL 3TLJ5 375P14.5 "8"11-3 / 4 "Polyesteri€426.55
SOLBERG 377P -suodatinelementti, 5 mikronia polyesteriä AD2QRM 3TLJ6 377P14.5 "9"14-5 / 8 "Polyesteri€601.82
SOLBERG 385P -suodatinelementti, 5 mikronia polyesteriä AD2QRN 3TLJ7 385P14.5 "14 "19-5 / 8 "Polyesteri€790.30
SOLBERG 485P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRP 3TLJ8 485P21.5 "14 "19-5 / 8 "Polyesteri€1,058.14
SOLBERG 685P -suodatinelementti, polyesteri 5 mikronia AD2QRQ 3TLJ9 685P28.5 "14 "19-5 / 8 "Polyesteri€1,335.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 275P suodatinelementti polyesteri 5 mikronia
€284.38 / yksikkö