SOLBERG 32-06 suodatinpatruuna 7 1/4 Id 9 3/4 ulkohalkaisija 6 H | AB3GRD 1TCA2

SOLBERG 32-06 Suodatinpatruuna 7 1/4 Id 9 3/4 Ulkohalkaisija 6 H

Varastossa
Tuote: AB3GRD Malli: 32-06Ristiviite: 1TCA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Elementin materiaaliPaperi
Suodatuksen tehokkuusYli 99% 2 mikronilla
Korkeus6"
Sisällä Dia.7-1 / 4 "
Dia ulkopuolella.9-3 / 4 "
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
SOLBERG 32-02 -suodatinpatruuna 4 1/4 Id 6 Ulkohalkaisija 2 1/2 H | AB3GQU 1TBZ9 32-022.5 "4-1 / 4 "6"€51.25
SOLBERG 32-04 suodatinpatruuna 7 1/4 Id 9 3/4 ulkohalkaisija 4 H | AB3GRC 1TCA1 32-044"7-1 / 4 "9-3 / 4 "€68.04
SOLBERG 32-08 -suodatinpatruuna 9 7/8 Id 11 1/2 ulkohalkaisija 7 H | AB3GRE 1TCA3 32-087"9-7 / 8 "11-1 / 2 "€111.06
SOLBERG 32-10 -suodatinpatruuna 11 5/8 Id 13 5/8 Od | AB3GRF 1TCA4 32-108.625 "11-5 / 8 "13-5 / 8 "€133.30
SOLBERG 32-00 -suodatinpatruunapaperi, 2 mikronia AE4EUJ 5JRC6 32-002"4"5-13 / 16 "€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG 32-06 Suodatinpatruuna 7 1/4 Id 9 3/4 Ulkohalkaisija 6 H
€79.81 / yksikkö