Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA STB 24 muurattu karkea pintakynä 9-7/16 - 6 kpl pakkaus | AB7WGD 24D656

SOLA STB 24 muurattu karkea pintakynä 9-7/16 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WGD Malli: STB 24Ristiviite: 24D656

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurattu karkea pintakynä
elinbasswood
LyijypääPehmeä grafiitti
Pituus9.437 "
PistetyyppiTasainen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9609100000
AlkuperämaaRO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA STB 24 muurattu karkea pintakynä 9-7/16 - 6 kpl pakkaus
€12.06 / yksikkö