Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY STV25K-10S -vaimentimen ylijännite | AE9YBP 6NN78

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Supressor Surge

Varastossa
Tuote: AE9YBP Malli: STV25K-10SRistiviite: 6NN78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€633.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys4.2 "
Kotelon materiaaliMetalli
Kotelon tyyppiMETALLI IP20
Suodattimen tyyppiSuodatus
IP-luokitus20
Pituus4.9 "
Sijaintityyppi2
MateriaaliMetalli
Maks. Jatkuva käyttöjännite150
Maks. Ylivirta tilaa kohti25kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti25kA
SuojaustavatLN, LG, LL, NG
AsennustyyliDIN-kisko
Melunvaimennusluokka NRRNormaali 50dB, yhteinen 40 dB molemmat
Nimellinen purkausvirta3kA
Johtimien lukumäärä2 johtoa + maa
Vaihe1
Oikosulun nykyinen luokitus5 kA / C
TyyppiSPD
Jännite120
Jännitesuojausluokka500V
Leveys2.52 "
JohdinLNG
Wire Gauge# 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SOLA / HEVI-DUTY STV25K-24S -vaimentimen ylijännite | AE9YBQ 6NN79 STV25K-24S240€661.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Supressor Surge
€633.64 / yksikkö