Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC-virtalähde 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T tasavirtalähde 15 VDC 1.7/1.5 A 47-63 Hz

Varastossa
Tuote: AE4FQL Malli: SLS-12-017TRistiviite: 5JV99
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
€183.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.62 "
Korkeus3.99 "
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet1.7/1.5
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite12/15 VDC
Power Rating20.4/22.5
TyyliLineaarinen
Leveys4.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLähtöjännitePower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC-virtalähde 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"€223.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T tasavirtalähde 15 VDC 1.7/1.5 A 47-63 Hz
€183.40 / yksikkö