Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC-virtalähde 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T tasavirtalähde 15 VDC 1/0.8A 47-63Hz

Varastossa
Tuote: AE4FQH Malli: SLD-12-1010-12TRistiviite: 5JV96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.62 "
Korkeus6.5 "
Pidä aikaa50 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite100/120/220/230/240 VAC
AsennusPaneeli
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Lähtövahvistimet1/0.8
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite+/- 12/15 VDC
Power Rating12W
TyyliLineaarinen
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLähtöjännitePower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC-virtalähde 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99 SLS-12-017T3.99 "12/15 VDC20.4/22.54.84 "€183.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T tasavirtalähde 15 VDC 1/0.8A 47-63Hz
€223.61 / yksikkö