Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T DC-virtalähde 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T tasavirtalähde 12-15vdc 4.2-3.4a

Varastossa
Tuote: AD7LFT Malli: SDP3-15-100TRistiviite: 4FB84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliValettu muovi
Syvyys3.58 "
Korkeus2.95 "
Pidä aikaaYli 25 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet3.4 ja 4.2
LähtömeluAlle 50 mV
Lähtöjännite12 - 15 VDC
Power Rating100W
TilailmaisimenVihreä DC OK-signaali
TyyliVaihtaminen
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLähtöjänniteHinta
SOLA / HEVI-DUTY SDP2-12-100T DC-virtalähde 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100T43 ja 6710 - 12 VDC€281.26
SOLA / HEVI-DUTY SDP5-5-100T DC-virtalähde 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83 SDP5-5-100T47 ja 635 - 6 VDC€233.13
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC-virtalähde 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 ja 6348 - 56 VDC€272.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP3-15-100T tasavirtalähde 12-15vdc 4.2-3.4a
€307.91 / yksikkö