Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24B-DN DC-virtalähde 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AE4FQF 5JV86

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24B-DN tasavirtalähde 24vdc 1.3a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AE4FQF Malli: SCP30S24B-DNRistiviite: 5JV86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€401.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.67 "
Korkeus4.72 "
Pidä aikaaYli 50 ms
Hz50/60
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet1.3
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite24 VDC
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys1.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusKäyttölämpötila alueHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN DC-virtalähde 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNVaihtaminen1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.€417.62
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC-virtalähde 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "1.97 "47 ja 6385 - 264 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC-virtalähde 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€713.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC-virtalähde 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC-virtalähde 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "3.26 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC-virtalähde 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CVaihtaminen4.36 "4.85 "1.97 "6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 60 astetta C.€548.72
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakti DIN-kiskosarjan virtalähde, kytkentätyyli | AE3HVA 5DJL9 SDN10-24-100CVaihtaminen4.36 "4.85 "2.36 "6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 60 astetta C.€773.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S24B-DN tasavirtalähde 24vdc 1.3a 50/60hz
€401.24 / yksikkö