Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakti DIN-kiskosarjan virtalähde, kytkentätyyli | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakti DIN-kiskosarjan virtalähde, kytkentätyyli

Varastossa
Tuote: AE3HVA Malli: SDN10-24-100CRistiviite: 5DJL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€773.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys4.36 "
Korkeus4.85 "
Pidä aikaaYli 20 ms
Hz60
Tulojännite85 - 264 VAC
AsennusDIN-kisko
Käyttölämpötila alue-25 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet10
LähtömeluAlle 50 mV
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet11
Power Rating240W
TilailmaisimenVihreä / keltainen / punainen LED
TyyliVaihtaminen
Leveys2.36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaPH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SOLA SDN 10-24-100C -virtalähde, jota käytetään jatkuvan tasavirran tuottamiseen paikoissa, joissa ei ole verkkovirtaa
    • Sisältää tehokertoimen korjaustoiminnon ja sag -immuniteetin kestämään hetkellisiä sähkökatkoja
    • Integroitu säädettävällä lähtöjännitteellä ja yhden / rinnakkaisvaihtoehdoilla käyttäjän mukavuuden vuoksi
    • DIN-kiskoasennus tilaa säästävien sovellusten säätämiseen ja PowerBoost-ylikuormituskapasiteetti suurien käynnistyskuormien käsittelyyn taittumisen tai sammutuksen välttämiseksi
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu ja RoHS-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusKäyttölämpötila alueHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN DC-virtalähde 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNVaihtaminen1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.€417.62
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC-virtalähde 24vdc 2.5a 47-63hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "1.97 "47 ja 6385 - 264 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€495.39
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC-virtalähde 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€713.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC-virtalähde 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€662.24
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC-virtalähde 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "3.26 "47 ja 63115 - 230 VACDIN-kisko / alusta-10 astetta 60 astetta C.€1,036.31
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC-virtalähde 24vdc 5a 60hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CVaihtaminen4.36 "4.85 "1.97 "6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 60 astetta C.€548.72
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C DC-virtalähde 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CVaihtaminen4.98 "4.85 "3.42 "6085 - 264 VACDIN-kisko-25 astetta 60 astetta C.€1,315.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Kompakti DIN-kiskosarjan virtalähde, kytkentätyyli
€773.78 / yksikkö