Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCD30S48DN DC-virtalähde 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN tasavirtalähde 48vdc 0.6a

Varastossa
Tuote: AA2GBF Malli: SCD30S48DNRistiviite: 10G774

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys1.29 "
Korkeus4.51 "
Pidä aikaaYli 10 ms
Tulojännite20 - 72 VDC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko / alusta
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet0.6
LähtömeluAlle 3 mV
Lähtöjännite48 VDC
Huippuvahvistimet0.78
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys2.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteAsennusKäyttölämpötila aluePower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC-virtalähde 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6 SDN5-48-100P4.55 "4.88 "115 - 230 VACDIN-kisko-10 astetta 60 astetta C.240W3.26 "€878.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30S48DN tasavirtalähde 48vdc 0.6a
€553.05 / yksikkö