Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SDN5-48-100P DC-virtalähde 48vdc 5a 60hz | AE3HUX 5DJL6

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P tasavirtalähde 48vdc 5a 60hz

Varastossa
Tuote: AE3HUX Malli: SDN5-48-100PRistiviite: 5DJL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€878.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys4.55 "
Korkeus4.88 "
Pidä aikaaYli 20 ms
Hz60
Tulojännite115 - 230 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet5
LähtömeluAlle 50 mV
Lähtöjännite48 VDC
Huippuvahvistimet5.5
Power Rating240W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys3.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteAsennusKäyttölämpötila aluePower RatingLeveysHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S48DN DC-virtalähde 48vdc 0.6a | AA2GBF 10G774 SCD30S48DN1.29 "4.51 "20 - 72 VDCDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.30W2.55 "€553.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN5-48-100P tasavirtalähde 48vdc 5a 60hz
€878.82 / yksikkö