SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Säiliö suljettu, pystysuora 500 gallonaa AF2UCG 6XVT5

SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Säilytyssäiliö suljettu ylhäältä pystysuora 500 gallona

Tuote: AF2UCG Malli: 5780102N95705Ristiviite: 6XVT5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,596.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Yhteys2"
Halkaisija53 "
Täytä aukon halkaisija. (Sisään.)12
AsennustyyppiPolyproyleeni
Korkeus80.75 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Maks. Lämpötila100 F
Max. TyöpaineIlmakehän
Säiliö (L)1892
Säiliön pohjan halkaisija. (Sisään.)49
säiliön tilavuus500 Gal.
Säiliön tyyliPystysuora kaksoisseinä
TyyppiSuljettu yläosa
Seinämän paksuus1/4 nimellistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.8
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliMaks. LämpötilaSeinämän paksuusHinta
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Säiliön suljettu vaakasuora jalka | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Erittäin tiheä lineaarinen polyeteeni130 F1 / 4 "€578.43
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Varastointisäiliö suljettu ylhäältä pystysuora 120 gallona | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€3,311.79
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Säiliö suljettu, pystysuora 150 gallonaa AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€4,119.34
SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Säiliö suljettu yläosa pystysuora 275 gallonaa | AF2UCE 6XVT3 5740102N9570547 "62.5 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€5,050.02
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Säiliö suljettu, pystysuora 360 gallonaa AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€6,089.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Säilytyssäiliö suljettu ylhäältä pystysuora 500 gallona
€6,596.38 / yksikkö