SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Säiliö suljettu yläosa pystysuora 275 gallonaa | AF2UCE 6XVT3

SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Säilytyssäiliö suljettu ylhäältä pystysuora 275 gallona

Varastossa
Tuote: AF2UCE Malli: 5740102N95705Ristiviite: 6XVT3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,043.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Yhteys2"
Halkaisija47 "
Täytä aukon halkaisija. (Sisään.)12
AsennustyyppiPolyproyleeni
Korkeus62.5 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Maks. Lämpötila100 F
Max. TyöpaineIlmakehän
Säiliö (L)1041
Säiliön pohjan halkaisija. (Sisään.)43
säiliön tilavuus275 Gal.
Säiliön tyyliPystysuora kaksoisseinä
TyyppiSuljettu yläosa
Seinämän paksuus1/4 nimellistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi3923900016
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusMateriaaliMaks. LämpötilaSeinämän paksuusHinta
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Säiliön suljettu vaakasuora jalka | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Erittäin tiheä lineaarinen polyeteeni130 F1 / 4 "€615.65
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Varastointisäiliö suljettu ylhäältä pystysuora 120 gallona | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€4,227.33
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Säiliö suljettu, pystysuora 150 gallonaa AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€4,689.42
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Säiliö suljettu, pystysuora 360 gallonaa AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€7,286.58
SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Säiliö suljettu, pystysuora 500 gallonaa AF2UCG 6XVT5 5780102N9570553 "80.75 "Korkean tiheyden polyeteeni100 F1/4 nimellistä€7,469.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Säilytyssäiliö suljettu ylhäältä pystysuora 275 gallona
€6,043.51 / yksikkö