Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNOWEX ADF-020 säädettävä deflektori Sp-575 | AB9VGM 2FGV9

SNOWEX ADF-020 säädettävä ohjain Sp-575:lle

Varastossa
Tuote: AB9VGM Malli: ADF-020Ristiviite: 2FGV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä deflektori
Korkeus3"
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8432900030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNOWEX ADF-020 säädettävä ohjain Sp-575:lle
€242.75 / yksikkö