Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN16-16FV -liitinnippa 1-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WNE 20LJ15

SNAP-TITE VHN16-16FV-liittimen nippa 1-11-1/2 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WNE Malli: VHN16-16FVRistiviite: 20LJ15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus35 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine2000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHN16-16M -liitinnippa 1-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCN 20LF84 PHN16-16MMNPT40 gpm6000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€43.77
SNAP-TITE VHN16-16M -liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runko terästä | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16MMNPT35 gpm2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€98.12
SNAP-TITE VHN16-16MV -liitinnippa 1-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 gpm2000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€107.52
SNAP-TITE 71-3N16-16FV -liitinnippa 1-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNPFT60 gpm7500 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€201.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16FV-liittimen nippa 1-11-1/2 runko terästä
€90.92 / yksikkö