Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHEMTROLS VENTTIILIT 6503 11/2 sovitin 1 1/2 tuumaa S x Fpt | AA9EKG 1CRD4

CHEMTROLS VALVES 6503 11/2 sovitin 1 1/2 tuuman S x Fpt

Varastossa
Tuote: AA9EKG Malli: 6503 11/2Ristiviite: 1CRD4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliKynar (oik.)
Väripunainen
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Max. Paine1360 psi
Aikataulu80
Temp. alue73 astetta 280 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
CHEMTROLS VENTTIILIT 6503 1/2 Adapteri 1/2 tuumaa S x Fpt 1360 Psi | AA9EKD 1CRD1 6503 1 / 2FNPT x -liitin€84.24
CHEMTROLS VENTTIILIT 6503 3/4 Adapteri 3/4 tuumaa S x Fpt 1360 Psi | AA9EKE 1CRD2 6503 3 / 4FNPT x -liitin€140.06
CHEMTROLS VENTTIILIT 6503 1 Adapteri 1 Tuuma S x Fpt 1360 Psi | AA9EKF 1CRD3 6503 1FNPT x -liitin€186.39
CHEMTROLS VENTTIILIT 6503 2 Adapteri 2 tuumaa S x Fpt 1360 Psi | AA9EKH 1CRD5 6503 2Liitäntä x FNPT€328.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6503 11/2 sovitin 1 1/2 tuuman S x Fpt
€302.73 / yksikkö