Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEN 20LG31

SNAP-TITE SPHC8-8F-liittimen runko 1/2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WEN Malli: SPHC8-8FRistiviite: 20LG31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus14 gpm
Pituus1.625 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine8000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE SPHC8-8FV -kytkimen runko 1 / 2-14 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€159.19
SNAP-TITE SVEAC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€358.52
SNAP-TITE SVEAC8-8M -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8MFNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€421.64
SNAP-TITE SVHC8-8F -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€266.53
SNAP-TITE SVHC8-8FV -kytkimen runko 1 / 2-14 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€304.72
SNAP-TITE SVHC8-8M -kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€332.02
SNAP-TITE SVHC8-8MV -kytkimen runko 1 / 2-14 Runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGV 20LG84 SVHC8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€344.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHC8-8F-liittimen runko 1/2-14 1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€150.82 / yksikkö