Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SPHC24-24F Runko 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WEG 20LG25

SNAP-TITE SPHC24-24F runko 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WEG Malli: SPHC24-24FRistiviite: 20LG25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€893.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali316 Ruostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus110 gpm
Pituus2 37 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE SVHC24-24F Runko 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WGC 20LG68 SVHC24-24F72 gpm3 17 / 64 "1500 psi€1,319.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SPHC24-24F runko 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€893.21 / yksikkö