Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3N6-6FV Liitinnippa 3 / 8-18 Rungon Hp Ruostumaton Teräs | AF6WDU 20LG13

SNAP-TITE SH71-3N6-6FV liitinnippa 3/8-18 runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDU Malli: SH71-3N6-6FVRistiviite: 20LG13
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
€740.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F
TiivistemateriaaliVitoton
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko3 / 8 "-18
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.34
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE SH71-3N6-6F Liitinnippa 3 / 8-18 3/8 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDT 20LG12 SH71-3N6-6FFNPS-40 - 200 astetta Fhyvä€769.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6FV liitinnippa 3/8-18 runko Hp ruostumatonta terästä
€740.84 / yksikkö