Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHN24-24F nänni 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 tuuman runkoteräs | AF6WNJ 20LJ19

SNAP-TITE VHN24-24F Nippa 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko teräs

Varastossa
Tuote: AF6WNJ Malli: VHN24-24FRistiviite: 20LJ19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1.5 "
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus72 gpm
Pituus3.125 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/2"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineHinta
SNAP-TITE PHN24-24F -liitinnippa 1-1 / 2-11-1 / 2 Runkoteräs | AF6WCQ 20LF86 PHN24-24FFNPT110 gpm5000 psi€136.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHN24-24F Nippa 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tuuman runko teräs
€372.19 / yksikkö