Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHC32-32F -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko terästä | AF6WCC 20LF74

SNAP-TITE PHC32-32F-liittimen runko 2-11-1/2 2 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WCC Malli: PHC32-32FRistiviite: 20LF74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko2"
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus240 gpm
Pituus2 31 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine11,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307995045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPituusMax. PaineHinta
SNAP-TITE VHC32-32F -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko terästä | AF6WLY 20LH85 VHC32-32F180 gpm3 59 / 64 "1500 psi€878.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHC32-32F-liittimen runko 2-11-1/2 2 tuuman runko terästä
€408.66 / yksikkö