Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE PHC20-20F -kytkimen runko 1-1 / 4-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WBZ 20LF71

SNAP-TITE PHC20-20F-liittimen runko 1-1/4-11-1/2 runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WBZ Malli: PHC20-20FRistiviite: 20LF71
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
€200.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus3.8 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaEi
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7307995045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE VHC20-20F Runko 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runkoteräs | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 gpm3 35 / 64 "1750 psikullanmuru€367.26
SNAP-TITE 71-3C16-20F Runko 1-1 / 4-11-1 / 2 1 tuuman runko terästä | AF6WQB 20LJ58 71-3C16-20F1"NPT60 gpm3 21 / 64 "7500 psiHuuhtele kasvot€410.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE PHC20-20F-liittimen runko 1-1/4-11-1/2 runko terästä
€200.56 / yksikkö