Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR Z20015SS Spring Anchor Statnry 18-8 3/8-24x 1 5/8 | AC4AMJ 2YAN6

APPROVED VENDOR Z20015SS jousiankkuri, kiinteä 18-8 3/8-24x 1 5/8

Varastossa
Tuote: AC4AMJ Malli: Z20015SSRistiviite: 2YAN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikä dia.0.220 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.625 "
Kierteen koko3 / 8-24
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20015SS jousiankkuri, kiinteä 18-8 3/8-24x 1 5/8
€15.19 / yksikkö