Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE 71-3C16-20F Runko 1-1 / 4-11-1 / 2 1 tuuman runko terästä | AF6WQB 20LJ58

SNAP-TITE 71-3C16-20F Runko 1-1/4-11-1/2 1 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WQB Malli: 71-3C16-20FRistiviite: 20LJ58

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus60 gpm
Pituus3 21 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine7500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineVenttiilin suunnitteluHinta
SNAP-TITE PHC20-20F -kytkimen runko 1-1 / 4-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 gpm-5000 psikullanmuru€181.85
SNAP-TITE VHC20-20F Runko 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 tuuman runkoteräs | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 gpm3 35 / 64 "1750 psikullanmuru€332.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-20F Runko 1-1/4-11-1/2 1 tuuman runko terästä
€385.60 / yksikkö