Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE BVHN20-20F -liitinnippa 1-1 / 4-11-1 / 2 vartalomessinki | AF6WBD 20LF41

SNAP-TITE BVHN20-20F liitinnippa 1-1/4-11-1/2 runko messinki

Varastossa
Tuote: AF6WBD Malli: BVHN20-20FRistiviite: 20LF41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus27 gpm
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine350 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaKyllä
HihamateriaaliMessinki
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6255
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481801095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluRungon materiaaliYhteyden tyyppiVirtausnopeusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliKierteen kokoHinta
SNAP-TITE BVHN16-16F -liitinnippa 1-11-1 / 2 vartalomessinki | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16FkullanmuruMessinkiFNPT13 gpm1750 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1 "-11-1 / 2€143.69
SNAP-TITE BVHN24-24F -liitinnippa 1-1 / 2-11-1 / 2 vartalomessinki | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24FkullanmuruMessinkiFNPT40 gpm350 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1-1/2"-11-1/2€478.92
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Liitinnippa 1-11-1 / 2 1 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FHuuhtele kasvotHP ruostumaton teräsNPSF60 gpm7500 psi-40 - 200 astetta Fhyvä1 "-11-1 / 2€2,102.72
SNAP-TITE SH71-3N16-16FV Kytkinnippa 1-11-1 / 2 Rungon Hp Ruostumaton Teräs | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVHuuhtele kasvotHP ruostumaton teräsFNPT60 gpm7500 psi-20 - 375 astetta FVitoton1 "-11-1 / 2€2,052.37
SNAP-TITE SVHN20-20FV -liitinnippa 1-1 / 4-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVkullanmuru316 Ruostumaton teräsFNPT55 gpm1500 psi-20 - 375 astetta FVitoton1-1/4"-11-1/2€763.36
SNAP-TITE SVHN24-24FV -liitinnippa 1-1 / 2-11-1 / 2 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WHG 20LG95 SVHN24-24FVkullanmuru316 Ruostumaton teräsFNPT72 gpm1500 psi-20 - 375 astetta FVitoton1-1/2"-11-1/2€1,127.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE BVHN20-20F liitinnippa 1-1/4-11-1/2 runko messinki
€330.45 / yksikkö